OMRON - OMRV430F000M12MSWX LETTORE DI CODICI V430, 1,2 MP MONOCROMA - V430F000M12MSWX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Festmontage
Anzahl der digitalen Ausgänge - 3
Anzahl der digitalen Eingänge - 3
Max. Reichweite - 300 mm
Max. Bildaufnahmefrequenz - 42 Hz
Packung
1 ST
EAN
4549734576260
Artikelnummer
OMRV430F000M12MSWX
Herstellernummer
V430F000M12MSWX
Hersteller
OMR
Ausführung:
Festmontage
Anzahl der digitalen Ausgänge:
3
Anzahl der digitalen Eingänge:
3
Max. Reichweite:
300 mm
Max. Bildaufnahmefrequenz:
42 Hz
Nennspannung DC:
24 V
Max. Stromaufnahme:
0.18 A
Ausführung der Schnittstelle:
Ethernet
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Befestigungsart:
mit Schrauben
Mit Wechselobjektiv:
nein
Breite:
44.5 mm
Höhe:
25.4 mm
Tiefe:
56.9 mm
Schutzart (IP):
IP65/IP67


