OMRON - OMRV430F000L12MSWP LETTORE DI CODICI V430, 1,2 MP MONOCROMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Festmontage
Max. Reichweite - 1200 mm
Ausführung der Schnittstelle - Ethernet
Mit Wechselobjektiv - nein
Schutzart (IP) - IP65/IP67
Packung
1 ST
EAN
4549734576574
Artikelnummer
OMRV430F000L12MSWP
Herstellernummer
V430F000L12MSWP
Hersteller
OMR
Ausführung:
Festmontage
Max. Reichweite:
1200 mm
Ausführung der Schnittstelle:
Ethernet
Mit Wechselobjektiv:
nein
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Anzahl der digitalen Ausgänge:
3
Anzahl der digitalen Eingänge:
3
Max. Bildaufnahmefrequenz:
42 Hz
Nennspannung DC:
24 V
Max. Stromaufnahme:
0.18 A
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Befestigungsart:
mit Schrauben
Breite:
44.5 mm
Höhe:
25.4 mm
Tiefe:
56.9 mm


