OMRON - OMRV410HDS4608SR LETTORE PORTATILE V410-H SR NERO GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Handgerät
Max. Reichweite - 445 mm
Ausführung der Schnittstelle - USB
Mit Wechselobjektiv - nein
Schutzart (IP) - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4549734570923
Artikelnummer
OMRV410HDS4608SR
Herstellernummer
V410HDS4608SR
Hersteller
OMR
Ausführung:
Handgerät
Max. Reichweite:
445 mm
Ausführung der Schnittstelle:
USB
Mit Wechselobjektiv:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Nennspannung DC:
5 V
Max. Stromaufnahme:
0.34 A
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Breite:
67 mm
Höhe:
165 mm
Tiefe:
98 mm


