Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund einer außerordentlichen Wartung wird der E-Commerce am Samstag, den 7. November, von 14:00 bis 18:00 Uhr nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

OMRON - OMRV1561A5BYOMI-258 MINIATURE BASIC SWITCH - V1561A5BYOMI-258

KopierenKopieren
OMRON - OMRV1561A5BYOMI-258 MINIATURE BASIC SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V - 0 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V - 0.6 A

Packung

  • 100 ST

EAN

4536854143205

Artikelnummer

OMRV1561A5BYOMI-258

Herstellernummer

V1561A5BYOMI-258

Hersteller

OMR

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.3 A

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...80 °C

Microinterruttori miniatura 1 contatto in scambio