Startseite

OMRON - OMRTLW3MC2-11029200 PROXIMITY- SENSORI DI PROSSIMIT - TLW3MC2-11029200

KopierenKopieren
OMRON - OMRTLW3MC2-11029200 PROXIMITY- SENSORI DI PROSSIMIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 3 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854116353

Artikelnummer

OMRTLW3MC2-11029200

Herstellernummer

TLW3MC2-11029200

Hersteller

OMR

Schaltabstand:

3 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Versorgungsspannung:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser Sensor:

-8888 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

30 mm

Gehäusebauform:

Quader

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite des Sensors:

10 mm

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Höhe des Sensors:

6 mm

Art der Betätigung:

metallisches Target

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

SIL nach IEC 61508:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Schaltfrequenz:

600 Hz

Kaskadierbar:

ja

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

-8888 mA

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...24 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Druckfest:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Induttivi cc parallelepipedi non schermati 3 mm NPN NC cavo 2 m