Startseite

OMRON - OMRTLW3MC1-11028800 PROXY TLW3, PARALLEL., 3 MM, NPN/NA, 2M - TLW3MC1-11028800

KopierenKopieren
OMRON - OMRTLW3MC1-11028800 PROXY TLW3, PARALLEL., 3 MM, NPN/NA, 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 10 mm

  • Höhe des Sensors - 6 mm

  • Länge des Sensors - 30 mm

  • Durchmesser Sensor - -8888 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854697814

Artikelnummer

OMRTLW3MC1-11028800

Herstellernummer

TLW3MC1-11028800

Hersteller

OMR

Breite des Sensors:

10 mm

Höhe des Sensors:

6 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Durchmesser Sensor:

-8888 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

3 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Kaskadierbar:

ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

-8888 mA

Versorgungsspannung:

10...30 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...24 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

600 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Druckfest:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (NEMA):

sonstige

Sensore di prossimità induttivo TLW3, parallelepipedo, non schermato, distanza 3 mm, uscita NPN/NA, 12-24 Vdc, cavo 2 m