OMRON - OMRTLN20ME12M SENSORE DI PROSSIMIT INDUTTIVO, 20 MM, - TLN20ME12M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Ausführung der Schnittstelle - ohne
Gehäusebauform - Quader
Beschichtung Gehäuse - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4536854478550
Artikelnummer
OMRTLN20ME12M
Herstellernummer
TLN20ME12M
Hersteller
OMR
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Kaskadierbar:
ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Versorgungsspannung:
10...30 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...24 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
300 Hz
Druckfest:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige