Startseite

OMRON - OMRSZL001 ACC.COLONN,STAFFAPARETE PER POLE22-AT - SZL001

KopierenKopieren
OMRON - OMRSZL001 ACC.COLONN,STAFFAPARETE PER POLE22-AT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 0

  • Funktion Blitzlicht - nein

  • Funktion Dauerlicht - nein

  • Funktion Rundumlicht - nein

  • Funktion Akustisch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734923545

Artikelnummer

OMRSZL001

Herstellernummer

SZL001

Hersteller

OMR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

0

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Dauerlicht:

nein

Funktion Rundumlicht:

nein

Funktion Akustisch:

nein

Lautstärke:

-8888 dB

Außendurchmesser:

-8888 mm

Accessorio colonnine, staffa a parete per POLE22-AT