Startseite

OMRON - OMRSTCMCS642POE FOTOCAMERA GIGE VISION, 6.4 MP, SENSORE - STCMCS642POE

KopierenKopieren
OMRON - OMRSTCMCS642POE FOTOCAMERA GIGE VISION, 6.4 MP, SENSORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kamera

  • Spannungsart - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet - 0

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734594912

Artikelnummer

OMRSTCMCS642POE

Herstellernummer

STCMCS642POE

Hersteller

OMR

Ausführung:

Kamera

Spannungsart:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Höhe:

29 mm

Breite:

29 mm

Tiefe:

53 mm

Fotocamera GigE Vision, 6.4 MP, sensore a colori, CMOS Sony IMX178, 1/1.8'', 2.4 µm, 17.4 fps, Rolling Shutter, C Mount, con custodia esterna, POE