Startseite

OMRON - OMRSTCCMB120AOPQ FOTOCAMERA OPT-C LINK, 12 MP, SENSORE MO - STCCMB120AOPQ

KopierenKopieren
OMRON - OMRSTCCMB120AOPQ FOTOCAMERA OPT-C LINK, 12 MP, SENSORE MO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kamera

  • Spannungsart - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet - 0

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734609937

Artikelnummer

OMRSTCCMB120AOPQ

Herstellernummer

STCCMB120AOPQ

Hersteller

OMR

Ausführung:

Kamera

Spannungsart:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Fotocamera Opt-C Link, 12 MP, sensore monocromatico, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 93.4 fps, Global Shutter, Mount M42, 1x QSFP + connettore ottico, 40Gbps