OMRON - OMRSS5-1-1500730000 MICRO-1DT5A/125VCAAZIONPULSANTEFS150G - SS5-1-1500730000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 6.4 mm
Höhe des Sensors - 11.3 mm
Länge des Sensors - 19.8 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V - 5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A
Packung
100 ST
EAN
4536854067976
Artikelnummer
OMRSS5-1-1500730000
Herstellernummer
SS5-1-1500730000
Hersteller
OMR
Breite des Sensors:
6.4 mm
Höhe des Sensors:
11.3 mm
Länge des Sensors:
19.8 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Schaltfunktion:
sonstige
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...85 °C
Schutzart (IP):
IP40


