OMRON - OMRSGDV5R4D01A SERVO- SIGMA V SERVOSISTEMA. 3 400 V. 1 - SGDV5R4D01A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0...0 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 0...0 V
Versorgungsspannung DC - 20.4...27.6 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 323...528 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz - 323...528 V
Packung
1 ST
EAN
4547648881258
Artikelnummer
OMRSGDV5R4D01A
Herstellernummer
SGDV5R4D01A
Hersteller
OMR
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0...0 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Versorgungsspannung DC:
20.4...27.6 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
323...528 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
323...528 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0...0 V


