OMRON - OMRS8FSC35048J ALIMENTATORE- POTENZA 350W. INGR. 100 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 43.2...52.8 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 7.32 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V
3. Ausgangsspannung - 0...0 V
Packung
1 ST
EAN
4548583751750
Artikelnummer
OMRS8FSC35048J
Herstellernummer
S8FSC35048J
Hersteller
OMR
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
43.2...52.8 V
Max. Ausgangsstrom 1:
7.32 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
3. Ausgangsspannung:
0...0 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
254...373 V
Nennwert Ausgangsspannung 2:
-8888 V
2. Ausgangsspannung:
0...0 V
Nennwert Ausgangsspannung 3:
-8888 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
350 W
Stabilisiert:
nein
Nennwert Ausgangsstrom 2:
-8888 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Nennwert Ausgangsstrom 3:
-8888 A
Tragschienenmontage möglich:
nein
Nennwert Ausgangsstrom 1:
7.32 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
48 V
Max. Ausgangsstrom 2:
-8888 A
Max. Ausgangsstrom 3:
-8888 A
Ausgangsspannung geregelt:
nein
Leistungsaufnahme:
805 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...240 V
Breite:
224 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
112.5 mm
Direktmontage möglich:
ja
Tiefe:
50 mm
Höhe:
112.5 mm
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
20
Einbaubreite:
56 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (NEMA):
sonstige