OMRON - OMRS8FSC10024 ALIMENTATORE. 100 W. INGRESSO 100-240 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 21.6...26.4 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 4.5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V
3. Ausgangsspannung - 0...0 V
Packung
1 ST
EAN
4548583741720
Artikelnummer
OMRS8FSC10024
Herstellernummer
S8FSC10024
Hersteller
OMR
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
21.6...26.4 V
Max. Ausgangsstrom 1:
4.5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
3. Ausgangsspannung:
0...0 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
248...373 V
Nennwert Ausgangsspannung 2:
-8888 V
2. Ausgangsspannung:
0...0 V
Nennwert Ausgangsspannung 3:
-8888 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
100 W
Stabilisiert:
nein
Nennwert Ausgangsstrom 2:
-8888 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Nennwert Ausgangsstrom 3:
-8888 A
Tragschienenmontage möglich:
nein
Nennwert Ausgangsstrom 1:
4.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Max. Ausgangsstrom 2:
-8888 A
Max. Ausgangsstrom 3:
-8888 A
Ausgangsspannung geregelt:
nein
Leistungsaufnahme:
253 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...240 V
Breite:
159 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
97 mm
Direktmontage möglich:
ja
Tiefe:
38 mm
Höhe:
97 mm
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
20
Einbaubreite:
181 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (NEMA):
sonstige