OMRON - OMRS8FSC05005J POTENZA 50W. INGR. 100 240VCA. USCITA 5 - S8FSC05005J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 4.5...5.5 V
2. Ausgangsspannung - 0...0 V
3. Ausgangsspannung - 0...0 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.546 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4548583751439
Artikelnummer
OMRS8FSC05005J
Herstellernummer
S8FSC05005J
Hersteller
OMR
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
4.5...5.5 V
2. Ausgangsspannung:
0...0 V
3. Ausgangsspannung:
0...0 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Max. Ausgangsstrom 2:
-8888 A
Max. Ausgangsstrom 3:
-8888 A
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Nennwert Ausgangsspannung 1:
5 V
Nennwert Ausgangsspannung 2:
-8888 V
Nennwert Ausgangsspannung 3:
-8888 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
10 A
Nennwert Ausgangsstrom 2:
-8888 A
Nennwert Ausgangsstrom 3:
-8888 A
Kurzschlussfest:
ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
100...240 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100...240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
120...370 V
Ausgangsspannung geregelt:
nein
Leistungsaufnahme:
135.7 VA
Leistungsabgabe:
50 W
Stabilisiert:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
20
Einbaubreite:
44 mm
Einbauhöhe:
97 mm
Direktmontage möglich:
ja
Breite:
141 mm
Höhe:
97 mm
Tiefe:
38 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP00
Schutzart (NEMA):
sonstige


