Startseite
Neu

OMRON - OMRS8AS48008 Alimentatore, 480 W, 24 V c.c., uscita a

KopierenKopieren
OMRON - OMRS8AS48008 Alimentatore, 480 W, 24 V c.c., uscita a

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 21.6...26.4 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 3.8 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • 3. Ausgangsspannung - 21.6...26.4 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648711319

Artikelnummer

OMRS8AS48008

Herstellernummer

S8AS48008

Hersteller

OMR

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

21.6...26.4 V

Max. Ausgangsstrom 1:

3.8 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

3. Ausgangsspannung:

21.6...26.4 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

0...0 V

Nennwert Ausgangsspannung 2:

24 V

2. Ausgangsspannung:

21.6...26.4 V

Nennwert Ausgangsspannung 3:

24 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

480 W

Stabilisiert:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 2:

2.5 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Nennwert Ausgangsstrom 3:

2.5 A

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

2.5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Max. Ausgangsstrom 2:

3.8 A

Max. Ausgangsstrom 3:

3.8 A

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

900 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Breite:

230 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Einbauhöhe:

115 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

131.8 mm

Höhe:

115 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

13.2

Einbaubreite:

230 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Alimentatore, 480 W, 24 V cc, uscita a 8 diramazioni