OMRON - OMRRTM25S7011924 BUNDLE, COBOT, TM25S-X (MODELLO SENZA TE - RTM25S7011924

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gelenke - 6
Anzahl der Freiheitsgrade - 6
Tragfähigkeit - 25 kg
Reichweite - 1900 mm
Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283 - 0.05 mm
Packung
1 ST
EAN
4550431099761
Artikelnummer
OMRRTM25S7011924
Herstellernummer
RTM25S7011924
Hersteller
OMR
Anzahl der Gelenke:
6
Anzahl der Freiheitsgrade:
6
Tragfähigkeit:
25 kg
Reichweite:
1900 mm
Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283:
0.05 mm
Hub:
-8888 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP54


