OMRON - OMRRT66017004 BUNDLE, COBOT, TM7S-X (MODELLO SENZA TEL - RT66017004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gelenke - 6
Anzahl der Freiheitsgrade - 6
Tragfähigkeit - 7 kg
Reichweite - 700 mm
Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283 - 0.03 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4550431067685
Artikelnummer
OMRRT66017004
Herstellernummer
RT66017004
Hersteller
OMR
Anzahl der Gelenke:
6
Anzahl der Freiheitsgrade:
6
Tragfähigkeit:
7 kg
Reichweite:
700 mm
Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283:
0.03 mm
Hub:
-8888 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP54


