OMRON - OMRRT64011301 COBOT TM20X HW3.2 SENZA TELECAMERA - RT64011301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gelenke - 6
Anzahl der Freiheitsgrade - 6
Tragfähigkeit - 20 kg
Reichweite - 1300 mm
Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283 - 0.1 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4550431037008
Artikelnummer
OMRRT64011301
Herstellernummer
RT64011301
Hersteller
OMR
Anzahl der Gelenke:
6
Anzahl der Freiheitsgrade:
6
Tragfähigkeit:
20 kg
Reichweite:
1300 mm
Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283:
0.1 mm
Hub:
-8888 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP54


