Startseite

OMRON - OMRRT62101125 BUNDLE, COBOT, TM14S-M, 3 M. DE CAVO, HW - RT62101125

KopierenKopieren
OMRON - OMRRT62101125 BUNDLE, COBOT, TM14S-M, 3 M. DE CAVO, HW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Gelenke - 6

  • Anzahl der Freiheitsgrade - 6

  • Tragfähigkeit - 14 kg

  • Reichweite - 1100 mm

  • Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283 - 0.03 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

38.254 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4550431068132

Artikelnummer

OMRRT62101125

Herstellernummer

RT62101125

Hersteller

OMR

Anzahl der Gelenke:

6

Anzahl der Freiheitsgrade:

6

Tragfähigkeit:

14 kg

Reichweite:

1100 mm

Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283:

0.03 mm

Hub:

-8888 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Bundle, Cobot, TM14S-M, 3 m. de cavo, HW5.0, PROFINET ed Ethernet/IP