Startseite

OMRON - OMRRT62011101 COBOT, TM14X (MODELLO SENZA TELECAMERA), - RT62011101

KopierenKopieren
OMRON - OMRRT62011101 COBOT, TM14X (MODELLO SENZA TELECAMERA),

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Gelenke - 6

  • Anzahl der Freiheitsgrade - 6

  • Tragfähigkeit - 14 kg

  • Reichweite - 1100 mm

  • Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283 - 0.1 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4549734596756

Artikelnummer

OMRRT62011101

Herstellernummer

RT62011101

Hersteller

OMR

Anzahl der Gelenke:

6

Anzahl der Freiheitsgrade:

6

Tragfähigkeit:

14 kg

Reichweite:

1100 mm

Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283:

0.1 mm

Hub:

-8888 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Bundle, Cobot, TM14X (modello senza telecamera), HW3.2