Startseite

OMRON - OMRRT61111301 COBOT, TM12MX (MODELLO SENZA TELECAMERA) - RT61111301

KopierenKopieren
OMRON - OMRRT61111301 COBOT, TM12MX (MODELLO SENZA TELECAMERA)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Gelenke - 6

  • Anzahl der Freiheitsgrade - 6

  • Tragfähigkeit - 12 kg

  • Reichweite - 1300 mm

  • Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283 - 0.1 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4549734596725

Artikelnummer

OMRRT61111301

Herstellernummer

RT61111301

Hersteller

OMR

Anzahl der Gelenke:

6

Anzahl der Freiheitsgrade:

6

Tragfähigkeit:

12 kg

Reichweite:

1300 mm

Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283:

0.1 mm

Hub:

-8888 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Bundle, Cobot, TM12MX (modello senza telecamera), HW3.2