OMRON - OMRRT61011324 BUNDLE, COBOT, TM12S-X (MODELLO SENZA TE - RT61011324

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gelenke - 6
Anzahl der Freiheitsgrade - 6
Tragfähigkeit - 12 kg
Reichweite - 1300 mm
Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283 - 0.03 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4550431068033
Artikelnummer
OMRRT61011324
Herstellernummer
RT61011324
Hersteller
OMR
Anzahl der Gelenke:
6
Anzahl der Freiheitsgrade:
6
Tragfähigkeit:
12 kg
Reichweite:
1300 mm
Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283:
0.03 mm
Hub:
-8888 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP54


