Startseite

OMRON - OMRRT61011301 COBOT TM12X HW3.2 SENZA TELECAMERA - RT61011301

KopierenKopieren
OMRON - OMRRT61011301 COBOT TM12X HW3.2 SENZA TELECAMERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Gelenke - 6

  • Anzahl der Freiheitsgrade - 6

  • Tragfähigkeit - 12 kg

  • Reichweite - 1300 mm

  • Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283 - 0.1 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4549734596688

Artikelnummer

OMRRT61011301

Herstellernummer

RT61011301

Hersteller

OMR

Anzahl der Gelenke:

6

Anzahl der Freiheitsgrade:

6

Tragfähigkeit:

12 kg

Reichweite:

1300 mm

Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283:

0.1 mm

Hub:

-8888 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Cobot, TM12X, HW3.2, payload 12kg, sbraccio 1300mm, alim. 220VAC, senza telecamera