Startseite

OMRON - OMRRT61001301 COBOT TM12 HW3.2 TELECAMERA INTEGRATA - RT61001301

KopierenKopieren
OMRON - OMRRT61001301 COBOT TM12 HW3.2 TELECAMERA INTEGRATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Gelenke - 6

  • Anzahl der Freiheitsgrade - 6

  • Tragfähigkeit - 12 kg

  • Reichweite - 1300 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26.782 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4549734596664

Artikelnummer

OMRRT61001301

Herstellernummer

RT61001301

Hersteller

OMR

Anzahl der Gelenke:

6

Anzahl der Freiheitsgrade:

6

Tragfähigkeit:

12 kg

Reichweite:

1300 mm

Schutzart (IP):

IP54

Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283:

0.1 mm

Hub:

-8888 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Cobot, TM12, HW3.2, payload 12kg, sbraccio 1300mm, alim. 220VAC, telecamera integrata