Startseite

OMRON - OMRRT60009004 COBOT TM5S HW5.0 TELECAMERA INTEGRATA - RT60009004

KopierenKopieren
OMRON - OMRRT60009004 COBOT TM5S HW5.0 TELECAMERA INTEGRATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Gelenke - 6

  • Anzahl der Freiheitsgrade - 6

  • Tragfähigkeit - 5 kg

  • Reichweite - 900 mm

  • Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283 - 0.03 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4550431067593

Artikelnummer

OMRRT60009004

Herstellernummer

RT60009004

Hersteller

OMR

Anzahl der Gelenke:

6

Anzahl der Freiheitsgrade:

6

Tragfähigkeit:

5 kg

Reichweite:

900 mm

Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283:

0.03 mm

Hub:

-8888 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Cobot TM5S, HW5.0, payload 5kg, sbraccio 900mm, alim. 220VAC, telecamera integrata