Startseite

OMRON - OMRRT60009001 COBOT TM5-900 HW3.2 TELECAMERA INTEGRATA - RT60009001

KopierenKopieren
OMRON - OMRRT60009001 COBOT TM5-900 HW3.2 TELECAMERA INTEGRATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Gelenke - 6

  • Anzahl der Freiheitsgrade - 6

  • Tragfähigkeit - 4 kg

  • Reichweite - 900 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.278 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4549734596596

Artikelnummer

OMRRT60009001

Herstellernummer

RT60009001

Hersteller

OMR

Anzahl der Gelenke:

6

Anzahl der Freiheitsgrade:

6

Tragfähigkeit:

4 kg

Reichweite:

900 mm

Schutzart (IP):

IP54

Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283:

0.05 mm

Hub:

-8888 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Cobot TM5-900, HW3.2, payload 4kg, sbraccio 900mm, alim. 220VAC, telecamera integrata