Startseite

OMRON - OMRRT60007001 COBOT TM5-700 HW3.2 TELECAMERA INTEGRATA - RT60007001

KopierenKopieren
OMRON - OMRRT60007001 COBOT TM5-700 HW3.2 TELECAMERA INTEGRATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Gelenke - 6

  • Anzahl der Freiheitsgrade - 6

  • Tragfähigkeit - 6 kg

  • Reichweite - 700 mm

  • Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283 - 0.05 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4549734596527

Artikelnummer

OMRRT60007001

Herstellernummer

RT60007001

Hersteller

OMR

Anzahl der Gelenke:

6

Anzahl der Freiheitsgrade:

6

Tragfähigkeit:

6 kg

Reichweite:

700 mm

Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283:

0.05 mm

Hub:

-8888 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Cobot TM5-700, HW3.2, payload 6kg, sbraccio 700mm, alim. 220VAC, telecamera integrata