Startseite

OMRON - OMRRS42068702 I4-850H, CARICO UTILE DI 15 KG, SBRACCIO - RS42068702

KopierenKopieren
OMRON - OMRRS42068702 I4-850H, CARICO UTILE DI 15 KG, SBRACCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Gelenke - 4

  • Anzahl der Freiheitsgrade - 4

  • Tragfähigkeit - 15 kg

  • Reichweite - 850 mm

  • Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283 - 0.015 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4549734704458

Artikelnummer

OMRRS42068702

Herstellernummer

RS42068702

Hersteller

OMR

Anzahl der Gelenke:

4

Anzahl der Freiheitsgrade:

4

Tragfähigkeit:

15 kg

Reichweite:

850 mm

Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283:

0.015 mm

Hub:

210 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzart (IP):

IP20

i4-850H, carico utile di 15 kg, sbraccio di 850 mm, 4 assi, 210 mm Zaxis, montaggio inverso, IP20, iCS-ECAT