OMRON - OMRRS42068544 I4-850H, CARICO UTILE 15 KG, PORTATA 850 - RS42068544

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gelenke - 4
Anzahl der Freiheitsgrade - 4
Tragfähigkeit - 15 kg
Reichweite - 850 mm
Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283 - 0.015 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4549734738767
Artikelnummer
OMRRS42068544
Herstellernummer
RS42068544
Hersteller
OMR
Anzahl der Gelenke:
4
Anzahl der Freiheitsgrade:
4
Tragfähigkeit:
15 kg
Reichweite:
850 mm
Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283:
0.015 mm
Hub:
410 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP65


