OMRON - OMRRS42067704 I4-750H, CARICO UTILE DI 15 KG, SBRACCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gelenke - 4
Anzahl der Freiheitsgrade - 4
Tragfähigkeit - 15 kg
Reichweite - 750 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4549734704427
Artikelnummer
OMRRS42067704
Herstellernummer
RS42067704
Hersteller
OMR
Anzahl der Gelenke:
4
Anzahl der Freiheitsgrade:
4
Tragfähigkeit:
15 kg
Reichweite:
750 mm
Schutzart (IP):
IP20
Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283:
0.015 mm
Hub:
410 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein


