Startseite

OMRON - OMRRS42067544 I4-750H, CARICO UTILE 15 KG, PORTATA 750

KopierenKopieren
OMRON - OMRRS42067544 I4-750H, CARICO UTILE 15 KG, PORTATA 750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Gelenke - 4

  • Anzahl der Freiheitsgrade - 4

  • Tragfähigkeit - 15 kg

  • Reichweite - 750 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734738743

Artikelnummer

OMRRS42067544

Herstellernummer

RS42067544

Hersteller

OMR

Anzahl der Gelenke:

4

Anzahl der Freiheitsgrade:

4

Tragfähigkeit:

15 kg

Reichweite:

750 mm

Schutzart (IP):

IP65

Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283:

0.015 mm

Hub:

410 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

i4-750H, carico utile 15 kg, portata 750 mm, 4 assi, Zaxis 410 mm, montaggio su tavolo, grasso IP65+H1, iCS-ECAT