OMRON - OMRRS42066704 I4-650H, CARICO UTILE DI 15 KG, SBRACCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gelenke - 4
Anzahl der Freiheitsgrade - 4
Tragfähigkeit - 15 kg
Reichweite - 650 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4549734704380
Artikelnummer
OMRRS42066704
Herstellernummer
RS42066704
Hersteller
OMR
Anzahl der Gelenke:
4
Anzahl der Freiheitsgrade:
4
Tragfähigkeit:
15 kg
Reichweite:
650 mm
Schutzart (IP):
IP20
Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283:
0.015 mm
Hub:
410 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein


