Startseite

OMRON - OMRRS42056512 I4-650H, 15 KG PAYLOAD, 650 MM REACH, 4

KopierenKopieren
OMRON - OMRRS42056512 I4-650H, 15 KG PAYLOAD, 650 MM REACH, 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Gelenke - 4

  • Anzahl der Freiheitsgrade - 4

  • Tragfähigkeit - 15 kg

  • Reichweite - 650 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734769990

Artikelnummer

OMRRS42056512

Herstellernummer

RS42056512

Hersteller

OMR

Anzahl der Gelenke:

4

Anzahl der Freiheitsgrade:

4

Tragfähigkeit:

15 kg

Reichweite:

650 mm

Schutzart (IP):

IP20

Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283:

0.015 mm

Hub:

210 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

i4-650H, carico utile 15 kg, sbraccio 650 mm, 4 assi, Zaxis 210 mm, montaggio da tavolo, CR/ESD, ICS-ENET