Startseite

OMRON - OMRRS42054102 I4-450L, CARICO UTILE DI 5 KG, SBRACCIO - RS42054102

KopierenKopieren
OMRON - OMRRS42054102 I4-450L, CARICO UTILE DI 5 KG, SBRACCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Gelenke - 4

  • Anzahl der Freiheitsgrade - 4

  • Tragfähigkeit - 5 kg

  • Reichweite - 450 mm

  • Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283 - 0.01 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4549734693066

Artikelnummer

OMRRS42054102

Herstellernummer

RS42054102

Hersteller

OMR

Anzahl der Gelenke:

4

Anzahl der Freiheitsgrade:

4

Tragfähigkeit:

5 kg

Reichweite:

450 mm

Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283:

0.01 mm

Hub:

180 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP20

i4-450L, carico utile di 5 kg, sbraccio di 450 mm, 4 assi, 180 mm Zaxis, pannello inferiore, IP20, iCS-ENET