OMRON - OMRRL41166000 ECOBRA 600 STANDARD, PAYLOAD DI 5.5 KG, - RL41166000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gelenke - 4
Anzahl der Freiheitsgrade - 4
Tragfähigkeit - 5.5 kg
Reichweite - 600 mm
Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283 - 0.017 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4549734671156
Artikelnummer
OMRRL41166000
Herstellernummer
RL41166000
Hersteller
OMR
Anzahl der Gelenke:
4
Anzahl der Freiheitsgrade:
4
Tragfähigkeit:
5.5 kg
Reichweite:
600 mm
Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283:
0.017 mm
Hub:
210 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP20