OMRON - OMRR88MK2K020CBS2 SERVO- SERVOMOTORE G5 CON FRENO 380 V - - R88MK2K020CBS2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 5.9 A
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4547648657372
Artikelnummer
OMRR88MK2K020CBS2
Herstellernummer
R88MK2K020CBS2
Hersteller
OMR
Ausführung:
sonstige
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
5.9 A
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Spannungsart:
AC
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
2 kW
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
2000 1/min
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige
Bauform:
IM 3001 (B5)
Motor-Energieeffizienzklasse:
sonstige
Isolationsklasse nach IEC:
F
Belastungszyklus:
S1
Rahmengröße nach IEC:
130 mm
Nenndrehmoment:
9.55 Nm
Lager:
sonstige
Mit Kondensschutz:
nein
Spannung Anti-Kondensatheizung:
-8888 V
Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:
-8888 W
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):
nein
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):
nein
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Betriebstemperatur:
0...40 °C
Überlastfähigkeit:
nein
Kühlmethode:
Luft
Ausführung Wellenende:
Passfeder
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):
ohne


