Startseite

OMRON - OMRR88M1M11K015CS2 SERVOMOTORE CA 1S. 11 KW. 400 V CA. 1500 - R88M1M11K015CS2

KopierenKopieren
OMRON - OMRR88M1M11K015CS2 SERVOMOTORE CA 1S. 11 KW. 400 V CA. 1500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 31.4 A

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4549734211048

Artikelnummer

OMRR88M1M11K015CS2

Herstellernummer

R88M1M11K015CS2

Hersteller

OMR

Ausführung:

sonstige

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

31.4 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Spannungsart:

AC

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

11 kW

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

1500 1/min

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

sonstige

Bauform:

IM 3001 (B5)

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

F

Belastungszyklus:

S1

Rahmengröße nach IEC:

220 mm

Nenndrehmoment:

70 Nm

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

-8888 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

-8888 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Kühlmethode:

Luft

Ausführung Wellenende:

Passfeder

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

ohne

Servomotore CA 1S, 11 kW, 400 V CA, 1500 giri/min, 70,0 Nm, encoder assoluto