Startseite

OMRON - OMRR88M1M10030TS2 SERVOMOT 1S 230V100W ASS NOFR - R88M1M10030TS2

KopierenKopieren
OMRON - OMRR88M1M10030TS2 SERVOMOT 1S 230V100W ASS NOFR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 0.84 A

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4548583789647

Artikelnummer

OMRR88M1M10030TS2

Herstellernummer

R88M1M10030TS2

Hersteller

OMR

Ausführung:

sonstige

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

0.84 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Spannungsart:

AC

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.1 kW

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

3000 1/min

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

sonstige

Bauform:

IM 3001 (B5)

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

F

Belastungszyklus:

S1

Rahmengröße nach IEC:

40 mm

Nenndrehmoment:

0.318 Nm

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

-8888 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

-8888 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Kühlmethode:

Luft

Ausführung Wellenende:

Passfeder

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

ohne

Servomotore 1S senza freno 230V 100 W 0,318 Nm 3000 giri/min encoder assoluto