OMRON - OMRR88M1AM20030TBS2 SERVOMOTORE 1SA AC, 200 W, 230 VAC, 3000 - R88M1AM20030TBS2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 1.5 A
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4549734219570
Artikelnummer
OMRR88M1AM20030TBS2
Herstellernummer
R88M1AM20030TBS2
Hersteller
OMR
Ausführung:
sonstige
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
1.5 A
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Spannungsart:
AC
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0.2 kW
Schutzart (IP):
IP67
Bauform:
IM 3001 (B5)
Motor-Energieeffizienzklasse:
sonstige
Isolationsklasse nach IEC:
F
Rahmengröße nach IEC:
60 mm
Nenndrehmoment:
0.637 Nm
Lager:
sonstige
Mit Kondensschutz:
nein
Spannung Anti-Kondensatheizung:
-8888 V
Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:
-8888 W
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):
nein
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):
nein
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Betriebstemperatur:
0...40 °C
Überlastfähigkeit:
nein
Kühlmethode:
Luft
Ausführung Wellenende:
Passfeder
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):
ohne


