Startseite

OMRON - OMRR88M1AL1K030CS2 SERVOMOTORE 1SA AC, 1 KW, 400 VAC, 3000 - R88M1AL1K030CS2

KopierenKopieren
OMRON - OMRR88M1AL1K030CS2 SERVOMOTORE 1SA AC, 1 KW, 400 VAC, 3000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 1 kW

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.887 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4549734220354

Artikelnummer

OMRR88M1AL1K030CS2

Herstellernummer

R88M1AL1K030CS2

Hersteller

OMR

Ausführung:

sonstige

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

1 kW

Bemessungsspannung:

400 V

Anzahl der Phasen:

3

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

3 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Bauform:

IM 3001 (B5)

Schutzart (IP):

IP67

Nenndrehmoment:

3.18 Nm

Ausführung Wellenende:

Passfeder

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

F

Rahmengröße nach IEC:

100 mm

Kühlmethode:

Luft

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

-8888 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

-8888 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

ohne

Servomotore AC 1SA, 1 kW, 400 VCA, 3000 giri/min, 3.18 Nm, encoder assoluto