Startseite

OMRON - OMRR88DKT06F SERVO- G5 PER MOTORI 600W 380V - R88DKT06F

KopierenKopieren
OMRON - OMRR88DKT06F SERVO- G5 PER MOTORI 600W 380V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 2.1...2.1 A

  • Spannungserfassungsmodul - nein

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 323...528 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0...0 V

  • Stromerfassungsmodul - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648651462

Artikelnummer

OMRR88DKT06F

Herstellernummer

R88DKT06F

Hersteller

OMR

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

2.1...2.1 A

Spannungserfassungsmodul:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

323...528 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

0...0 V

Stromerfassungsmodul:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

323...528 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Art der Anschlusstechnik:

sonstige

Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:

0

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

323...504 V

Versorgungsspannung DC:

0...0 V

Eingang für Thermistoranschluss:

nein

Eingang für Erdschlusserfassung:

nein

Eingang für analoge Temperaturfühler:

nein

Schaltfunktion:

bistabil

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

323...504 V

Spannungsart des Messbereichs:

AC

Servoazionamento G5 380 V - 600 W per motori da 400/600 W