OMRON - OMRR88DKN75FECTL SERVO- G5 ECT MOTORI LINEARI 7.5 KW 380V - R88DKN75FECTL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Anschlusstechnik - sonstige
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0...0 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 0...0 V
Versorgungsspannung DC - 20.4...27.6 V
Packung
1 ST
EAN
4548583061996
Artikelnummer
OMRR88DKN75FECTL
Herstellernummer
R88DKN75FECTL
Hersteller
OMR
Art der Anschlusstechnik:
sonstige
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0...0 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Versorgungsspannung DC:
20.4...27.6 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
323...528 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
323...528 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0...0 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Stromerfassungsmodul:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
16...16 A
Spannungserfassungsmodul:
nein
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
3
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Eingang für Thermistoranschluss:
nein
Eingang für Erdschlusserfassung:
nein
Eingang für analoge Temperaturfühler:
nein
Schaltfunktion:
bistabil
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige


