Startseite

OMRON - OMRR88DKN15HECTL SERVO- SERVOAZIONAMENTO G5 ETHERCAT PER - R88DKN15HECTL

KopierenKopieren
OMRON - OMRR88DKN15HECTL SERVO- SERVOAZIONAMENTO G5 ETHERCAT PER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Anschlusstechnik - sonstige

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 170...264 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 170...264 V

  • Versorgungsspannung DC - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583061873

Artikelnummer

OMRR88DKN15HECTL

Herstellernummer

R88DKN15HECTL

Hersteller

OMR

Art der Anschlusstechnik:

sonstige

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

170...264 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

170...264 V

Versorgungsspannung DC:

0...0 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

170...264 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

170...264 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

0...0 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Stromerfassungsmodul:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

8.1...14.2 A

Spannungserfassungsmodul:

nein

Spannungsart des Messbereichs:

AC

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der elektronischen Ausgänge:

3

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Eingang für Thermistoranschluss:

nein

Eingang für Erdschlusserfassung:

nein

Eingang für analoge Temperaturfühler:

nein

Schaltfunktion:

bistabil

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Servoazionamento G5 EtherCAT per motori Lineari Accurax 220V 1,5kW