OMRON - OMRR88DKN15HECT SERVO G5 ECT 220V 1.5KW - R88DKN15HECT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 8.1...14.2 A
Spannungserfassungsmodul - nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 170...264 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0...0 V
Stromerfassungsmodul - nein
Packung
1 ST
EAN
4548583021365
Artikelnummer
OMRR88DKN15HECT
Herstellernummer
R88DKN15HECT
Hersteller
OMR
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
8.1...14.2 A
Spannungserfassungsmodul:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
170...264 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0...0 V
Stromerfassungsmodul:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
170...264 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Art der Anschlusstechnik:
sonstige
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
0
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
170...264 V
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
3
Versorgungsspannung DC:
0...0 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Eingang für Thermistoranschluss:
nein
Eingang für Erdschlusserfassung:
nein
Eingang für analoge Temperaturfühler:
nein
Schaltfunktion:
bistabil
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
170...264 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
Breite:
86 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
242 mm


