Startseite

OMRON - OMRR88DKN10HECT SERVO- G5 CON ETHERCAT 1 KW 220V - R88DKN10HECT

KopierenKopieren
OMRON - OMRR88DKN10HECT SERVO- G5 CON ETHERCAT 1 KW 220V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 5.2...9.1 A

  • Spannungserfassungsmodul - nein

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 170...264 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0...0 V

  • Stromerfassungsmodul - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583021358

Artikelnummer

OMRR88DKN10HECT

Herstellernummer

R88DKN10HECT

Hersteller

OMR

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

5.2...9.1 A

Spannungserfassungsmodul:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

170...264 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

0...0 V

Stromerfassungsmodul:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

170...264 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Art der Anschlusstechnik:

sonstige

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:

0

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

170...264 V

Anzahl der elektronischen Ausgänge:

3

Versorgungsspannung DC:

0...0 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Eingang für Thermistoranschluss:

nein

Eingang für Erdschlusserfassung:

nein

Eingang für analoge Temperaturfühler:

nein

Schaltfunktion:

bistabil

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

170...264 V

Spannungsart des Messbereichs:

AC

Breite:

86 mm

Höhe:

150 mm

Tiefe:

242 mm

Servoazionamento G5 220V 1kW con EtherCat integrato