Startseite

OMRON - OMRR88D1SN15HECT SERVO 1S. ECT 1.5KW 230V - R88D1SN15HECT

KopierenKopieren
OMRON - OMRR88D1SN15HECT SERVO 1S. ECT 1.5KW 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 15.7...15.7 A

  • Spannungserfassungsmodul - nein

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 170...252 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0...0 V

  • Stromerfassungsmodul - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583789210

Artikelnummer

OMRR88D1SN15HECT

Herstellernummer

R88D1SN15HECT

Hersteller

OMR

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

15.7...15.7 A

Spannungserfassungsmodul:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

170...252 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

0...0 V

Stromerfassungsmodul:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

170...252 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Art der Anschlusstechnik:

sonstige

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:

0

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

170...264 V

Anzahl der elektronischen Ausgänge:

8

Versorgungsspannung DC:

0...0 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Eingang für Thermistoranschluss:

nein

Eingang für Erdschlusserfassung:

nein

Eingang für analoge Temperaturfühler:

nein

Schaltfunktion:

bistabil

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

170...264 V

Spannungsart des Messbereichs:

AC

Breite:

90 mm

Höhe:

246.4 mm

Tiefe:

236.05 mm

Servoazionamento 1S 230 V monofase con EtherCAT integrato 1,5 kW