Startseite

OMRON - OMRR88AFI1S105SE FILTRO EMC PER 1S 230V 400W

KopierenKopieren
OMRON - OMRR88AFI1S105SE FILTRO EMC PER 1S 230V 400W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Sinus-Filter - nein

  • Geeignet als du/dt-Filter - nein

  • Geeignet als Funk-Entstörfilter - ja

  • Geeignet als Tonfrequenzsperre - nein

  • Polzahl, Primärseite - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583971684

Artikelnummer

OMRR88AFI1S105SE

Herstellernummer

R88AFI1S105SE

Hersteller

OMR

Geeignet als Sinus-Filter:

nein

Geeignet als du/dt-Filter:

nein

Geeignet als Funk-Entstörfilter:

ja

Geeignet als Tonfrequenzsperre:

nein

Polzahl, Primärseite:

1

Bemessungstaktfrequenz:

-8888 kHz

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

250 V

Bemessungsstrom bei AC:

0...5 A

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Filtro EMC foot-print per servoazionamenti 1S, 230V monofase: 400 W