Startseite

OMRON - OMRR88ACPG001S SERVO- CAVO SEGNALI 1M SERVO G5 - R88ACPG001S

KopierenKopieren
OMRON - OMRR88ACPG001S SERVO- CAVO SEGNALI 1M SERVO G5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - SPS-Erweiterung

  • Länge - 1 m

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - ja

  • Geeignet für Ausgangskarte SPS - ja

  • Geeignet für digitale Signale - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4547648493116

Artikelnummer

OMRR88ACPG001S

Herstellernummer

R88ACPG001S

Hersteller

OMR

Funktion:

SPS-Erweiterung

Länge:

1 m

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Geeignet für analoge Signale:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Cavo da 1 m per colleg. segnali servo G5 intestato lato azionamento e fili liberi lato controllo