OMRON - OMRR88ACMK001S CAVO PER USCITA ANALOGICA 1 M - R88ACMK001S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Geeignet für analoge Signale - ja
Geeignet für digitale Signale - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4549734927963
Artikelnummer
OMRR88ACMK001S
Herstellernummer
R88ACMK001S
Hersteller
OMR
Länge:
1 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Geeignet für analoge Signale:
ja
Geeignet für digitale Signale:
nein
Accessori servo serie G5. Cavo per uscita analogica 1 m.


